3M™ Anodizacijski maskirni trak 8985L, vijolične barve, 25 mm x 66 m

Št. art.: 7100207280
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 48 Kosov
  • Koraki naročila: 48 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100207280
    EAN/GTIN 50638060403766
    Številka proizvajalca 7100207280
    L-število L01310 488

    Opis

    Izvedba:

    Posebej razvito za maskiranje delov obdelovancev v kromokislinskih anodizirnih kopelih (tip I).
    Prozoren vijoličen trak za hitro, enostavno in natančno pozicioniranje
    Zagotavlja čiste robove za maskiranje in zmanjšuje podtekanje barve, kar zmanjšuje število ponovnih del.
    Čista odstranitev v enem kosu po obdelavi
    Formulacija brez silikona zmanjšuje število napak pri premazovanju in lepljenju po postopku

    Opis:

    Odporna poliestrska podlaga zagotavlja, da kromokislinske anodizacijske kopeli (tip 1) ne morejo poškodovati 3M™ anodizacijskega maskirnega traku 8985L. Lepilo iz gume in smole, ki ne vsebuje silikona, zmanjšuje tveganje za onesnaženje s silikonom, ki bi lahko negativno vplivalo na nadaljnje delo, kot je lepljenje ali barvanje. Trak zagotavlja ostre robove za maskiranje, zmanjšuje količino podmazovanja in predelave ter se lahko uporablja s kemičnim filmom ali brez njega na različnih vrstah aluminija in drugih kovinskih zlitin. Trak za anodiziranje 3M™ 8985L je primeren kot nadomestilo za zapletene in umazane tekoče maskirne nanose, ki povzročajo neprijetne vonjave. Prozoren trak je enostavno namestiti in zahteva manj korakov. V nasprotju s tekočim maskiranjem ni treba čakati, da se strdi, zato je maskiranje in odstranjevanje maske hitrejše. Je enostaven za uporabo in ga je mogoče na koncu odstraniti v enem kosu. Vijolični prozorni trak je navit na dobro vidno potiskano podlago; zaščitni papir olajša izsekovanje. Možne uporabe - letalske in vesoljske komponente - natančni strojni deli - varjene strukture.

    Lastnosti:

    Posebej razvito za maskiranje delov obdelovancev v kromnokislinskih anodizacijskih kopelih (tip I)// Specially developed for masking workpiece parts in chromic acid anodising baths (type I)
    Prozoren vijoličen trak za hitro, enostavno in natančno pozicioniranje// Prozoren vijoličen trak za hitro, enostavno in natančno pozicioniranje
    Zagotavlja čiste robove pokrovov in zmanjšuje podtekanje črnila, da se zmanjša število ponovnih del// Zagotavlja čiste robove pokrovov in zmanjšuje podtekanje črnila, da se zmanjša število ponovnih del
    Čista odstranitev v enem kosu po obdelavi// Čista odstranitev v enem kosu po obdelavi
    Formulacija brez silikona zmanjšuje število napak pri premazovanju in lepljenju po postopku// Formulacija brez silikona zmanjšuje število napak pri premazovanju in lepljenju po postopku
    Hitrejše maskiranje in odstranjevanje maske kot s tekočo masko; brez časa strjevanja// Hitrejše maskiranje in odstranjevanje maske kot s tekočo masko; brez časa strjevanja
    Z zaščitnim papirjem za tiskanje in izsekovanje// Z zaščitnim papirjem za tiskanje in izsekovanje

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico