3M™ First Base™ + Bump Cap, kraljevsko modra, standardni vrh (70 mm), 2014286

Št. art.: 7100206593
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Kape za zaščito pred udarci

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100206593
EAN/GTIN 04054596719125
Številka proizvajalca 7100206593
L-število L01110 394

Opis

Izvedba:

Zagotavlja zaščito pred udarci v industriji v skladu s standardom EN 812
Elastična lupina iz plastike ABS, ki jo je mogoče odstraniti za čiščenje
Zračne reže
Vpojen frotirni tkaninski potni trak
Na voljo so različne dolžine odtenkov za različne aplikacije

Opis:

Odbojna kapa 3M™ First Base™ Plus ščiti uporabnika pred manjšimi udarci in raztrganinami ter odrgninami glave, ki jih povzročijo nepremični predmeti v različnih panogah, kot so avtomobilska in vesoljska industrija, predelava hrane ter transport in logistika. Ima zračno tkanino in oblazinjenje iz pene ter zračne odprtine, ki zagotavljajo dobro prezračevanje. Vključena sta tudi vpojen frotirni potni trak in oblazinjenje iz pene z zaprtimi celicami. Na kapo lahko po želji izšijete logotip svojega podjetja. Kapice so na voljo v različnih dolžinah vizirja - standardni (70 mm), skrajšani (55 mm) ali mikro (25 mm) - in v številnih barvah.

Lastnosti:

Zagotavlja industrijsko zaščito pred udarci v skladu s standardom EN 812
Odprtine za zrak
Na voljo v različnih dolžinah zaslona za različne aplikacije
Elastičen trak za prilagoditev velikosti glave
Področja za logotip po meri (neobvezno)
Sponka za pas je na voljo kot dodatna oprema

Opomba:

Uporaba v lahki industriji, splošna proizvodnja

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico