3M™ Scotch-Weld™ EPX™ ročni dozirnik in aplikatorji, aplikator s tulci 10/CV

Št. art.: 7100205939
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Pištola

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100205939
EAN/GTIN 04054596716919
Številka proizvajalca 7100205939
L-število L01310 435

Opis

Izvedba:

Dispenses two-component 3M™ Scotch-Weld™ Structural Adhesives
Offers take-it-to-the-job convenience without the need for air hoses or electrical cords
Ensures correct mix ratio during dispensing; no need to weigh components
Minimizes waste and mess associated with hand mixing

Opis:

Ročni aplikator 3M™ Scotch-Weld™ EPX je zasnovan za uporabo 38- in 50-mililitrskih kartuš. Sistem EPX se uporablja za doziranje, mešanje in nanašanje lepila na lepljene materiale. Izbira mešalne šobe in dovajalnega bata je odvisna od lepila.

Lastnosti:

Za nanašanje dvokomponentnih gradbenih lepil 3M™ Scotch-Weld™.
Omogoča udobno delo brez okornih zračnih cevi ali električnih kablov
Zagotavlja pravilno razmerje mešanja med nanašanjem, ne da bi bilo treba tehtati komponente.
V primerjavi z ročnim mešanjem minimalno odpadkov in čiščenja
Manj plastičnih odpadkov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico