3M™ Perfect-It™ 1-stopenjska penasta blazinica za dodelavo, 150 mm, PN33042

Št. art.: 7100205187
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna gobica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100205187
EAN/GTIN 04054596685055
Številka proizvajalca 7100205187
L-število L51710 913

Opis

Izvedba:

Idealno v kombinaciji s 3M™ Perfect-It™ Famous Finish ali 3M™ Perfect-It™ 1-Step Polish
Za najboljše rezultate: Hitrost na stroju 800-1000 vrtljajev na minuto.
Valovita površina zmanjšuje kopičenje toplote na površini
Zaradi pene, ki ohranja lak v peni, preprečuje brizganje laka.
Na voljo v 80- in 150-milimetrski izvedbi Hookit™

Opis:

Z uporabo 3M™ Perfect-It™ 1-Step Polishing Foam v kombinaciji s 3M™ Perfect-It™ Famous Finish ali 3M™ Perfect-It™ 1-Step Polish dosežete kratek in kakovosten postopek poliranja. Po finem brušenju površinskih prask z 3M™ Trizact™ 8000, polirajte nepravilnosti z enim od dveh priporočenih vijoličnih polirnih sredstev na polirni peni in v enem koraku dosežete popoln rezultat pri večini odtenkov. Na stroju za poliranje uporabite hitrost vrtenja od 800 do 1400 vrtljajev na minuto; ta nastavitev je optimalna za poliranje sveže pobarvanih površin.

Lastnosti:

Idealno za uporabo s 3M™ Perfect-It™ Famous Finish ali 3M™ Perfect-It™ 1-Step Finish
Za optimalno delovanje uporabljajte hitrost med 800/min in 1400/min.
Površina v obliki vaflja zmanjšuje nastajanje toplote
Hitrejše in čistejše delo zaradi pene, ki varno absorbira polirno sredstvo
Na voljo v modelih Hookit™ premera 80 mm in 150 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico