3M™ Cubitron™ II Hookit™ filmski disk 775L, 152,4 mm x 9,53 mm, 17 lukenj, 240+

Št. art.: 7100204460
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 250 Kosov
  • Koraki naročila: 250 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100204460
EAN/GTIN 50638060399939
Številka proizvajalca 7100204460

Opis

Izvedba:

Nosilec filma zagotavlja optimalno podporo zrnju in stabilnost robov
Večja produktivnost, bistveno večja zmogljivost kot pri primerljivih diskih samopritrdilni
Daljša obstojnost orodja z enakomerno hitrostjo odstranjevanja
Ekonomično zaradi dolge trajnosti in učinkovitega dela
Agresivno odstranjevanje in hitro brušenje

Opis:

Ta filmski ščitnik Hookit™ je boljša alternativa običajnim ščitnikom s kavljem in zanko - preprosto zato, ker omogoča veliko več! 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L je idealen za lak, les, plastiko in obdelavo kovin.

Lastnosti:

Podlaga iz folije zagotavlja optimalno podporo zrnju in stabilnost robov
Večja produktivnost, bistveno večja zmogljivost kot pri primerljivih diskih s kavljem in zanko
Daljša življenjska doba z enakomerno stopnjo odstranjevanja
Ekonomično zaradi dolge življenjske dobe in učinkovitega delovanja
Agresivno odstranjevanje materiala in hitro brušenje

Opomba:

Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates - including metals, composites, gelcoat and whitewood

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico