Scotch-Brite™ disk za utrjevanje površin SC-DB, 115 mm x 22 mm, A CRS, 4 reže

Št. art.: 7100200310
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 40 Kosov
  • Koraki naročila: 40 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna koprena

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100200310
    EAN/GTIN 04054596682948
    Številka proizvajalca 7100200310

    Opis

    Izvedba:

    tridimenzionalna konstrukcija iz laminiranih vlaken
    Podloga iz vlaken
    Odprta struktura
    Flis za kondicioniranje površin
    Visoka varnost pri delu zaradi montaže preko vpenjalna matica

    Opis:

    Scotch-Brite™ SC-DB netkani diski s podlago iz vlaken imajo 22 mm notranjo luknjo in 4 reže ter se uporabljajo na kotnih brusilnikih s podložnimi ploščicami in vpenjalno matico. Na voljo tudi v velikosti 178 mm.

    Lastnosti:

    tridimenzionalna, laminirana netkana konstrukcija
    Podlaga iz vlaken
    Odprta struktura
    Flis za kondicioniranje površine
    Visoka varnost pri delu zaradi pritrditve z vpenjalno matico
    Dolga življenjska doba
    Učinkovita površina
    Odprta konstrukcija
    Stabilnost in trdota
    Nadzorovana zmogljivost rezanja

    Opomba:

    Zmanjševanje hrapavosti, odstranjevanje madežev, glajenje površin, rahlo čiščenje in odstranjevanje oblog.
    Primerno za kovine, kompozite, plastiko in druge materiale

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico