3M™ Zaščitni kombinezon 4545, velikost 4XL

Št. art.: 7100198130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100198130
EAN/GTIN 04054596670198
Številka proizvajalca 7100198130
L-število L01110 743

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bela
Vrsta izdelka: Obleka za enkratno uporabo
Barva izdelka: bela

Opis:

3M™ Premium 4-točkovni bradni trak X5-P4PTCS2 je vključen v trde kape serije 3M™ SecureFit™ X5000, kupite pa ga lahko tudi kot nadomestni del. Naš prilagodljivi bradni trak ima posebno funkcijo preklopa za preklapljanje med varnostnimi standardi EN 397 in EN 12492 Naš bradni trak je brez težav prilagodljiv in ima uporabniku prijazno magnetno zapiranje.

Lastnosti:

Zagotavlja omejeno zaščito pred škodljivim prahom in brizganjem tekočin v kombinaciji z udobjem in visoko zaščito v skladu s kategorijo CE III, tip 5/6.
Mehak in lahek mikroporozni laminat, ki se ne pušča, se dobro prilega telesu in zagotavlja svobodo gibanja
Tridelna kapuca, dvosmerna zadrga s snemljivo zavihkom, elastični vložki na bokih in gležnjih za zmanjšanje tveganja izpostavljenosti kože
Pletene manšete ter elastični pas in gležnji za večje udobje in svobodo gibanja
Antistatična prevleka EN 1149-5 zmanjšuje statično razelektritev in nevarnost iskrenja
EN 1073-2 Zaščita pred radioaktivnimi onesnaženimi delci

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico