3M™ Flap Disc 769F, T29, 180 mm x 22,23 mm, 40+, PN52013

Št. art.: 7100197061
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100197061
EAN/GTIN 05902658114199
Številka proizvajalca 7100197061
L-število L51710 514

Opis

Izvedba:

Zagotavlja dolgotrajno zmogljivost in vsestranskost.
Zaradi 3M™ Precision Grit rezanje poteka hitreje in traja dlje kot pri običajnih abrazivnih zrncih.
Dokazano so zmogljivejši od običajnih cirkonij-korundnih diskov.
Posamezna rebra se razgradijo in sproščajo sveže minerale, kar zagotavlja stalno hitrost rezanja v celotni življenjski dobi diska.
Idealno za uporabo na ogljikovem jeklu, nerjavnem jeklu in drugih toplotno občutljivih zlitinah.

Opis:

Natančno oblikovana keramična zrna v disku z lopaticami omogočajo izjemno veliko odstranjevanje materiala z manjšim pritiskom. Ta brusna zrna tvorijo trikotne konice, ki režejo kovino in se ne prebijajo kot običajni abrazivi. Klopni diski so tridimenzionalni abrazivni diski, sestavljeni iz prekrivajočih se z vlakni ojačanih loput, prevlečenih z abrazivom, ki se raztezajo iz osrednjega središča. Ko se prekrivajoče se plasti obrabijo, se nenehno odkrivajo plasti svežega abrazivnega minerala. To omogoča hitro in enakomerno brušenje, blaženje loput pa zagotavlja homogeno kakovost površine. V normalnih pogojih naši lamelni krožniki ustvarijo fino obdelavo, ki je za eno stopnjo finejša od finih obdelav vlaknenih krožnikov enake kakovosti. Njihova prekrivajoča se zasnova omogoča, da se na rezano površino nanese več abrazivnega materiala, zaradi česar so bistveno boljši od običajnih brusilnih kolutov. Zato naši diski omogočajo znatno povečanje produktivnosti pri brušenju. V enem koraku opravljajo dve nalogi, brušenje in dodelavo, zato lahko nadomestijo vezane brusilne krožnike in krožnike iz vlaken. So uporabna rešitev za prihranek časa in stroškov pri številnih aplikacijah, zlasti kadar sta pomembni kakovost površine in odpornost na reze. Naši lamelni diski so zasnovani za kotne brusilnike.

Lastnosti:

Zagotavlja dolgotrajno zmogljivost in vsestranskost.
Rezanje je hitrejše in daljše kot pri običajnih brusnih zrnih zaradi natančnih zrn 3M™.
Dokazano je, da so boljši od običajnih cirkonijoglinenih diskov.
Posamezne lopute se razgradijo in sprostijo svež mineral, kar zagotavlja enakomerno hitrost rezanja skozi celotno življenjsko dobo diska.
Idealno za uporabo na ogljikovem jeklu, nerjavnem jeklu in drugih toplotno občutljivih zlitinah.

Opomba:

Weld grinding, bevelling, edge deburring, blending, finishing, surface preparation, scale removal and weld spatter removal

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico