3M™ VHB™ trak 5909F, črn, 1168 mm x 66 m, 0,3 mm

Št. art.: 7100193936
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100193936
EAN/GTIN 56936177911179
Številka proizvajalca 7100193936

Opis

Izvedba:

Zelo visoka prilagodljivost
Zelo visok oprijem na skoraj vse prašne premaze
Zelo visoka odpornost na udarce
Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del

Opis:

Visoko prilagodljiv obojestranski visoko zmogljiv lepilni trak za trajno močne povezave v zaprtih prostorih in na prostem. Za prašno lakirane površine. Idealno za lepljenje zaslonov in plošč na dotik.

Lastnosti:

Hitro in enostavno lepljenje ter močna in dolgotrajna obstojnost// Zelo visoka prilagodljivost
Zelo visok oprijem na skoraj vse prašne premaze// Odpornost na takojšnjo uporabo zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimalno oblikovanje// Zelo visoka odpornost na udarce
0,3 mm debel, izjemno prilagodljiv, visoko zmogljiv črn dvostranski trak z jedrom iz akrilne pene in modificiranim akrilnim lepilom, ki se prilepi na številne materiale, vključno s prašnimi premazi in hrapavimi ali nepravilnimi površinami// Izboljšane možnosti oblikovanja
Lahko nadomesti mehanske rešitve za pritrjevanje (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila: Vrtanje, brušenje, vijačenje, varjenje, naknadna obdelava in čiščenje niso potrebni// Manjša naknadna obdelava
Visoka absorpcija dinamičnih sil, blaži vibracije in udarce// Hitro in enostavno lepljenje
Zmanjšanje proizvodnih stroškov// Trajno tesnjenje pred vodo, vlago itd.
Uporablja se lahko na grobih in neravnih površinah// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in neravnih materialov
Idealno za prašno lakirane površine// Tanki lepilni spoji
Zelo dobra izravnava razlik v vrzeli in raztezkih

Opomba:

Za notranjo in zunanjo uporabo
Za lepljenje visokoenergijskih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike.
Za lepljenje težko lepljivih materialov, npr. prašno lakiranih površin

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.