3M™ VHB™ trak 5906F, črn, 1168 mm x 66 m, 0,3 mm

Št. art.: 7100193935
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100193935
    EAN/GTIN 56936177911421
    Številka proizvajalca 7100193935
    L-število L01310 1209

    Opis

    Izvedba:

    Hitro in enostavno ustvarjanje močne in trajne trajne vezi
    Takojšen oprijem in odpornost na uporabo zaradi lepila PSA
    Skoraj nevidni spoji zagotavljajo privlačne površine
    0,15 mm debel, izjemno prilagodljiv obojestranski črni trak za velike obremenitve z jedrom iz akrilne pene in modificiranim akrilnim lepilom, ki se prilepi na različne materiale, vključno s prašnimi premazi in hrapavimi ali nepravilnimi površinami.
    Lahko nadomesti mehanske pritrdilne rešitve (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila: Vrtanje, brušenje, vijačenje, varjenje, naknadna obdelava in čiščenje niso potrebni.

    Opis:

    Enostaven za uporabo in izjemno močan Naš trak 3M™ VHB™ je izdelan iz trdnega akrilnega lepila z viskoelastičnimi lastnostmi. Ta visokokakovostni dvostranski trak zagotavlja izjemno visoko stopnjo oprijema na najrazličnejše podlage, vključno z aluminijem, nerjavnim jeklom, pocinkanim jeklom, številnimi kompoziti in plastiko, akrilom, polikarbonatom, ABS in pobarvanim ali zapečatenim lesom. Naše lepilne trakove odlikujejo odlična strižna trdnost, prilagodljivost, površinski oprijem in temperaturna odpornost. Lepilni trak se uporablja v številnih aplikacijah, vključno s transportom, izdelavo naprav in elektronike, zasloni in zaslonskimi rešitvami ter na splošnih industrijskih področjih. Hitro, trdno in trajno lepi različne materiale. Priporočena področja uporabe: Dekorativni elementi in letve, napisne ploščice in logotipi, elektronski zasloni, plošče na okvirje, ojačitve na plošče Trak 3M™ VHB™ trajno poveže obe površini in razporedi obremenitev po celotni dolžini spoja. Sanjarite, oblikujte, izvedite - s trakovi 3M™ VHB™ družine 5952 Trakovi 3M™ VHB™ družine 5952 imajo modificirano akrilno lepilo na obeh straneh zelo prilagodljivega penastega jedra. Za to družino trakov 3M™ VHB™ je značilna kombinacija trdnosti, prilagodljivosti in lepljivosti. Zato je še posebej zmogljiv. Trak se posebej prilega plastičnim materialom z nizko, srednjo in visoko površinsko energijo ter kovinam, steklu in barvam, vključno z večino prašnih premazov. Ta trak uporabite za lepljenje in tesnjenje polikarbonatnih leč nad LCD-jem, oznakami in steklom na kosovno pobarvanih nadzornih ploščah. Trak 3M™ VHB™ 5906 je del serije tankih trakov iz družine izdelkov 3M™ VHB™ Tape 5952, ki so namenjeni za tesnjenje polikarbonatnih leč nad LCD-ji, oznakami in okni na kosovno pobarvanih nadzornih ploščah.

    Lastnosti:

    Hitro in enostavno lepljenje ter visoka zmogljivost in dolgotrajna vzdržljivost// Hitro in enostavno lepljenje ter visoka zmogljivost in dolgotrajna vzdržljivost
    Moč takojšnje uporabe zaradi lepila, občutljivega na pritisk// Moč takojšnje uporabe zaradi lepila, občutljivega na pritisk
    Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimizirano oblikovanje// Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimizirano oblikovanje
    0,15 mm debel, visoko zmogljiv, izjemno prilagodljiv črn dvostranski trak z jedrom iz akrilne pene in modificiranim akrilnim lepilom, ki se prilepi na različne materiale, vključno s prašnimi premazi in grobimi ali nepravilnimi površinami// 0,15 mm debel, visoko zmogljiv, izjemno prilagodljiv črn dvostranski trak z jedrom iz akrilne pene in modificiranim akrilnim lepilom, ki se prilepi na različne materiale, vključno s prašnimi premazi in grobimi ali nepravilnimi površinami
    Lahko nadomesti mehanske pritrdilne rešitve (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila: Vrtanje, brušenje, vijačenje, varjenje, naknadna obdelava in čiščenje niso potrebni// Lahko nadomesti mehanske pritrdilne rešitve (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila: Vrtanje, brušenje, vijačenje, varjenje, naknadna obdelava in čiščenje niso potrebni.
    Visoka absorpcija dinamičnih sil, delovanje na vibracije in udarce// Visoka absorpcija dinamičnih sil, delovanje na vibracije in udarce
    Trajno tesnjenje pred vodo, vlago itd.// Trajno tesnjenje pred vodo, vlago itd.
    Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov
    Tanki lepilni spoji// Tanki lepilni spoji

    Opomba:

    Za notranjo in zunanjo uporabo
    Za lepljenje visokoenergijskih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike.
    Za lepljenje težko lepljivih materialov, npr. prašno lakiranih površin

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico