3M™ VHB™ Tape 5907F, črn, 1168 mm x 66 m, 0,3 mm

Št. art.: 7100193900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100193900
EAN/GTIN 56936177911438
Številka proizvajalca 7100193900

Opis

Izvedba:

Zelo visoka prilagodljivost
Zelo visok oprijem na skoraj vse prašne premaze
Zelo visoka odpornost na udarce
Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del

Opis:

Visoko prilagodljiv obojestranski visoko zmogljiv lepilni trak za trajno močne povezave v zaprtih prostorih in na prostem. Za prašno lakirane površine. Idealno za lepljenje zaslonov in plošč na dotik.

Lastnosti:

Hitro in enostavno lepljenje ter močna in dolgotrajna obstojnost// Zelo visoka prilagodljivost
Zelo visok oprijem na skoraj vse prašne premaze// Odpornost na takojšnjo uporabo zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimalno oblikovanje// Zelo visoka odpornost na udarce
0,2 mm debel, izjemno prilagodljiv, visoko zmogljiv dvostranski trak v črni barvi z jedrom iz akrilne pene in modificiranim akrilnim lepilom, ki se prilepi na številne materiale, vključno s prašnimi premazi in hrapavimi ali nepravilnimi površinami// Izboljšane možnosti oblikovanja
Lahko nadomesti mehanske rešitve za pritrjevanje (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila: Vrtanje, brušenje, vijačenje, varjenje, naknadna obdelava in čiščenje niso potrebni// Manjša naknadna obdelava
Visoka absorpcija dinamičnih sil, blaži vibracije in udarce// Hitro in enostavno lepljenje
Trajno tesnjenje pred vodo, vlago itd.// Manjši proizvodni stroški
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in neenakomernih materialov// Lahko se uporablja na grobih in neravnih površinah
Tanke linije lepila// Idealno za prašno lakirane površine
Zelo dobra izravnava razlik v vrzeli in raztezkih

Opomba:

Za notranjo in zunanjo uporabo
Za lepljenje visokoenergijskih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike.
Za lepljenje težko lepljivih materialov, npr. prašno lakiranih površin

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico