Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Extra Cut Disc, XC-ZR, 125 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS

Št. art.: 7100192733
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 8 Kosov
  • Koraki naročila: 8 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100192733
EAN/GTIN 04054596606999
Številka proizvajalca 7100192733
L-število L51710 1372

Opis

Izvedba:

Hitro odstranjuje močno rjo, debelo plast barve, korozijo in čisti zvare.
Mineralni oksid aluminijevega oksida agresivno odstrani vrhnjo plast in izpopolni golo kovino pod njo.
Visoka prilagodljivost zagotavlja večjo površino stika za hitrejše odstranjevanje.
Vlakna visoke trdnosti, odporna proti lomljenju in zagotavljajo optimalno delovanje na robovih.
Odpornost na obremenitve in zato enakomerna zmogljivost rezanja

Opis:

Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Extra Cut Disc ima abrazivni mineral iz aluminijevega oksida vgrajen v odprto najlonsko mrežo. Naši diski so zasnovani tako, da odstranjujejo trdne premaze, kot so močna rja, debela barva in korozija, hkrati pa mešajo in izboljšujejo golo kovino pod njimi.

Lastnosti:

Hitro odstrani močno rjo, debelo prevleko, korozijo in očisti zvare
Mineralni aluminijev oksid agresivno odstrani vrhnjo plast in izpopolni golo kovino pod njo.
Odpornost na obremenitev za dosledno rezanje

Opomba:

Weld clean-up and removing heavy rust, rust pits, thick paint, corrosion, weld discolouration and seam sealer

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico