Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Disc, XO-ZR, 100 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS

Št. art.: 7100192704
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100192704
EAN/GTIN 04054596605770
Številka proizvajalca 7100192704
L-število L51710 48

Opis

Izvedba:

Hitro odstrani rjo, barvo, vodni kamen in premaze s kovine
Vlakna visoke trdnosti, odporna proti lomljenju in zagotavljajo optimalno delovanje na robovih.
Visoka prilagodljivost zagotavlja večjo površino stika za hitrejše odstranjevanje.
Silicijev karbid agresivno reže in pušča fino obdelavo
Odpornost na obremenitve in zato enakomerna zmogljivost rezanja

Opis:

Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Disc ima abrazivni mineral iz silicijevega karbida vgrajen v odprto najlonsko mrežo. Naši diski učinkovito odstranjujejo rjo, barvo, vodni kamen, premaze in lepila s površin, ne da bi bistveno spremenili osnovni material.

Lastnosti:

Hitro odstranjevanje rje, barve, vodnega kamna in premazov s kovin
Odpornost na obremenitev za dosledno rezanje

Opomba:

Surface preparation, and removal of rust, paint, mill scale, coating, adhesive, and seam sealer

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico