3M™ SecureFit™ 400X varnostna očala, rumen/črn okvir, Scotchgard™ Anti-Fog (K&N), oranžna leča, SF403XSGAF-YEL-EU

Št. art.: 7100185291
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100185291
EAN/GTIN 58887862343806
Številka proizvajalca 7100185291
L-število L01110 481

Opis

Izvedba:

Zelo udobna, sodobna zaščitna očala za širok spekter uporabe.
Oblikovanje se prilagaja konturam za boljše prileganje, ki preprečuje drsenje
Udobnejše prileganje zaradi oblazinjenih koncev templjev.
Kombinacija mehkega nosnega mostička in integriranega ščitnika za obrvi za še več udobja in dodatno zaščito pred mehanskimi nevarnostmi, kot so leteči delci.
Templji in zaščita za obrvi v živahnih barvah za modne poudarke

Opis:

Kot nadaljnji razvoj serije SF400 SGAF s premazom proti megli 3M™ Scotchgard™ ima serija 3M™ SecureFit™ 400X vgrajeno zaščito za obrvi za večje udobje in večjo zaščito pred mehanskimi nevarnostmi. Patentirana tehnologija porazdelitve pritiska v temenu optimizira pritisk na glavo za vsako velikost glave, kar zagotavlja varno in udobno prileganje ter občutek tudi pri hitrem gibanju ali delu z glavo navzdol. Konci templjev z mehkim oblazinjenjem za večje udobje. Za ta lahka zaščitna očala so značilni športna oblika, varno prileganje in dobra stranska zaščita. Polikarbonatne leče absorbirajo 99,9 % UVA/UVB žarkov.

Lastnosti:

Udobna varnostna očala 3M™ SecureFit™ z mehkimi konicami templjev, zaščito za obrvi in integriranim nosnim mostičkom za dodatno pokritost in udobno prileganje
Inovativna tehnologija 3M™ SecureFit™ za porazdelitev pritiska na sence z rebrami zagotavlja varno prileganje in optimizira pritisk na sence. Templji so prilagodljivi in se prilagajajo velikosti uporabnikove glave.
Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam (na voljo pri izbranih modelih)
Vermilijonski disk za dober barvni kontrast na zunanjih površinah
Obdajajoča oblika se prilagaja konturam za varno prileganje, ki preprečuje zdrs.
Ploščati in prilagodljivi templji se dobro kombinirajo z naglavnimi ščitniki in zagotavljajo trdno stransko zaščito.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico