Izvedba:
Sistem prileganja očal je primeren za različne velikosti glave
Očala so opremljena s patentirano tehnologijo porazdelitve pritiska na temenu 3M™. To zagotavlja večje udobje ter udobno in varno prileganje, saj se pritisk porazdeli po ušesih.
Zaradi prevleke proti megli 3M™ Scotchgard™ se očala ne meglijo in so odporna na praske ter izpolnjujejo zahteve za odpornost proti megli v skladu z oznakama K in N standarda EN 166.
Zelo lahek, le 18 gramov
Zaradi ravne in prilagodljive oblike v predelu sence se očala pogosto nosijo v kombinaciji s ščitniki za ušesa.
Opis:
3M™ SecureFit™ SF201SGAF-BLU z vrhunsko zaščito Scotchgard™ uporabnikom zagotavlja vrhunski premaz proti zamegljevanju - idealen za območja z visoko vlažnostjo ali spremenljivo temperaturo, ki jih pogosto najdemo v industriji pijač in živil. Modri temenci zagotavljajo boljšo vidljivost varnostnih očal. Patentirana tehnologija porazdelitve pritiska na teme optimizira pritisk za vsako velikost glave in zagotavlja varno in udobno prileganje s prijetnim občutkom tudi med hitrimi gibi in delom z glavo navzdol. Športna oblika, varno prileganje in dobra stranska zaščita odlikujejo ta popolnoma lahka zaščitna očala (18 g). Polikarbonatne leče absorbirajo 99,9 % UVA/UVB žarkov.
Lastnosti:
Cenovno učinkovita, lahka (18 g) varnostna očala 3M™ SecureFit™.
Inovativna tehnologija 3M™ SecureFit™ za porazdelitev pritiska na sence z rebrami zagotavlja varno prileganje in optimizira pritisk na sence. Templji so prilagodljivi in se prilagajajo velikosti glave uporabnika
Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam (na voljo pri izbranih modelih)
Obdajajoča oblika se prilagaja konturam za varno prileganje, ki preprečuje zdrs.
Ploščati in prilagodljivi templji se dobro kombinirajo z naglavnimi glušniki
Enostavno čiščenje
Na voljo so okvirji iz pene za zaščito oči pred razbitinami
Na voljo je vstavek za leče na recept