Varnostna očala 3M™ SecureFit™ 400X, modro-siv okvir, prevleka Scotchgard™ proti zamegljevanju (K/N), prozorna leča, SF401XSGAF-BLU-EU

Št. art.: 7100185269
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100185269
EAN/GTIN 58887862343776
Številka proizvajalca 7100185269

Opis

Izvedba:

Zelo udobna, sodobna zaščitna očala za širok spekter uporabe.
Oblikovanje se prilagaja konturam za boljše prileganje, ki preprečuje drsenje
Udobnejše prileganje zaradi oblazinjenih konic templjev.
Kombinacija mehkega nosnega mostička in integrirane zaščite obrvi za še več udobja in dodatno zaščito pred mehanskimi nevarnostmi, kot so leteči delci.
Odlično obarvani templji in zaščita za obrvi za modne poudarke

Opis:

3M™ SecureFit™ 400X je nadgradnja serije SF400 SGAF s prevleko proti zamegljevanju 3M™ Scotchgard™ in ima vgrajeno zaščito za obrvi za večje udobje in zaščito pred mehanskimi nevarnostmi. Patentirana tehnologija porazdelitve pritiska v temenu optimizira pritisk na glavo za vsako velikost glave, kar zagotavlja varno in udobno prileganje ter občutek tudi pri hitrem gibanju ali delu z glavo navzdol. Konci templjev z mehkim oblazinjenjem za večje udobje. Za ta lahka zaščitna očala so značilni športna oblika, varno prileganje in dobra stranska zaščita. Polikarbonatne leče absorbirajo 99,9 % UVA/UVB žarkov.

Lastnosti:

Udoben 3 M™ SecureFit™ zaščitna očala z mehkimi konicami templja, zaščito obrvi in integriranim nosnim mostom za dodatno pokrov in udobno prileganje
Inovativna 3 M™ SecureFit™ tehnologija za distribucijo tlaka z rezanimi rebri zagotavlja zanesljivo prileganje in optimiziran kontaktni tlak senčil za očala. Nosilci so prilagodljivi in se prilagajajo velikosti glave uporabnika.
Premaz proti megli 3 M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam (na voljo pri izbranih modelih)
Cinabaritna rdeča plošča za dober barvni kontrast na zunanjih površinah
Oblika ovijanja je skladna z obrisi in zagotavlja zanesljivo prileganje, ki preprečuje zdrs
Ploščati in prožni templji se dobro združujejo z ušesnimi čepki in zagotavljajo trdno stransko zaščito

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico