Scotch-Brite™ Hand Pad MS-SH, 158 mm x 224 mm, tip T

Št. art.: 7100182623
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 40 Kosov
  • Koraki naročila: 40 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna gobica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100182623
EAN/GTIN 53134375375707
Številka proizvajalca 7100182623
L-število L51710 666

Opis

Izvedba:

Consistent finish
Repetable
Satin finish
Non-woven construction and abrasive mineral provide consistent cutting over the life of the reusable pad

Opis:

Scotch-Brite™ Hand Pad 7441 je prožen in prilagodljiv brez abrazivnih mineralov, uporablja se za lahke zaključne obdelave. Naša ročna blazinica 7441 omogoča dosledno in ponovljivo končno obdelavo, ne da bi spremenila geometrijo obdelovanca.

Lastnosti:

Ustvari enakomerno in ponovljivo končno obdelavo brez spreminjanja geometrije obdelovanca
Prilagodljiv in prilagodljiv
Zmanjša število predelav in izboljša čas postopka

Opomba:

Use for light finishing

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico