Scotch-Brite™ Clean and Finish Disc CF-DC, 150 mm, brez luknje, S UFN

Št. art.: 7100182556
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 40 Kosov
  • Koraki naročila: 40 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna koprena

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100182556
    EAN/GTIN 53134375236428
    Številka proizvajalca 7100182556
    L-število L51710 230

    Opis

    Izvedba:

    Soft abrasive mineral and non-woven web are ideal for cleaning, blending, finishing, and light coating and corrosion removal
    Conformable pad gets into corners and over contoured surfaces to produce a uniform finish\Open web construction resists loading and rinses clean for repeated use
    Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
    Attaches to random orbital sander (hookit backup pad) for increased cut-rate and cover larger areas
    Non-woven web is load and heat resistant

    Opis:

    Netkani material Clean and Finish, vezan s smolo, zagotavlja najbolj enakomerne in ponovljive rezultate dodelave. Zaradi svoje vsestranskosti je univerzalni disk za večino standardnih aplikacij.

    Lastnosti:

    Prilagodljiva blazinica seže v vogale in čez profilirane površine, da ustvari enakomeren zaključek.
    Odprta konstrukcija iz flisa je odporna na obremenitve in se splakuje za večkratno uporabo
    3D netkana struktura zagotavlja dolgo življenjsko dobo in enakomerno površino

    Opomba:

    For finishing, paint preparation, surface blending, and scuffing applications

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico