Scotch-Brite™ valj, odporen proti obrabi WR-RL, 115 mm x 10 m, S VFN

Št. art.: 7100182516
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna koprena

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100182516
    EAN/GTIN 54001895767925
    Številka proizvajalca 7100182516
    L-število L51710 1270

    Opis

    Izvedba:

    Izjemno trpežen material Clean & Finish, ki je odporen na trganje
    Tridimenzionalna netkana tkanina Scotch-Brite™
    Skupna dolžina: 10 m
    Skupna širina: 115 mm
    Presenetljiv vzorec črt s fino strukturo

    Opis:

    Širok portfelj teh netkanih zvitkov vključuje več različic izdelkov, primernih za popravilo površin iz nerjavnega jekla in aluminija, matiranje kovin, odstranjevanje lahkih madežev in čiščenje orodja. Valje iz netkanega tekstila, odporne na obrabo, lahko uporabite za čiščenje občutljivih površin, da dosežete mat učinek, ali za grobo obdelavo pobarvanih površin za naslednji korak postopka. Uporabite jih lahko po prvem nanosu barve, za vmesno brušenje in tudi pred lepljenjem.

    Lastnosti:

    Posebej trpežen material Clean & Finish, ki je odporen na trganje
    Tridimenzionalno vlakno Scotch-Brite™
    Dosleden, ponovljiv rezultat dela
    Geometrija obdelovanca se ne spremeni
    Izrazit vzorec črt s fino strukturo
    Prilagaja se geometriji obdelovanca

    Opomba:

    glajenje, matiranje in čiščenje različnih površin, hrapavljenje lakiranih površin, odstranjevanje lesnih vlaken, rahlo razstrupljanje

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico