Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll CF-RL, 300 mm x 10 m, A VFN

Št. art.: 7100182493
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna gobica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100182493
EAN/GTIN 53134375353217
Številka proizvajalca 7100182493
L-število L51710 1412

Opis

Izvedba:

Material za čiščenje in končno obdelavo z brusnim granulatom iz silicijevega karbida (tip s)
Tridimenzionalni Scotch-Brite™ fiber flis za čiščenje in končno obdelavo materiala z brusnim granulatom iz aluminijevega oksida (tip A)
Skupna dolžina: 10 m
Skupna širina: 300 mm
Dosledni in ponovljivi rezultati dela

Opis:

Material Scotch Brite™ Clean and Finish z abrazivom, vezanim s smolo, zagotavlja najbolj enakomerne in ponovljive rezultate dodelave. Netkani zvitki so idealni za ročni nanos ali uporabo na diapozitivih. Glajenje, matiranje in čiščenje različnih površin, hrapavljenje lakiranih površin, odstranjevanje lesnih vlaken in rahlo razstrupljanje so le nekateri primeri uporabe, ki jih je mogoče hitro in učinkovito obdelati s tem izdelkom.

Lastnosti:

Čiščenje in končna obdelava materiala z abrazivnimi zrni iz silicijevega karbida (tip S)
Tridimenzionalni netkani material Scotch-Brite™ Clean & Finish z abrazivnimi zrni iz aluminijevega oksida (tip A)
Tip F (kremen)
Droben, mat vzorec črt (tip A)
Dosleden, ponovljiv rezultat dela
Črtast vzorec s fino strukturo (tip S)
Abrazivna zrna z visoko žilavostjo
Mehka abrazivna zrnatost
Trda, koničasta abrazivna zrnatost

Opomba:

Grobo brušenje lakiranih površin
Odstranjevanje lesnih vlaken
glajenje, matiranje in čiščenje različnih površin
Lahkotno odstranjevanje napak

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico