Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll CF-RL, 100 mm x 10 m, AVF

Št. art.: 7100182473
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 72 Kosov
  • Koraki naročila: 72 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100182473
EAN/GTIN 04046719784592
Številka proizvajalca 7100182473
L-število L51710 1581

Opis

Izvedba:

Čisti in konča material
Dobra stopnja odstranitve
Skupna dolžina: 10 m
Skupna širina: 100 mm

Opis:

Material Scotch Brite™ Clean and Finish z abrazivom, vezanim s smolo, zagotavlja najbolj enakomerne in ponovljive rezultate dodelave. Netkani zvitki so idealni za ročni nanos ali uporabo na diapozitivih. Glajenje, matiranje in čiščenje različnih površin, hrapavljenje lakiranih površin, odstranjevanje lesnih vlaken in rahlo razstrupljanje so le nekateri primeri uporabe, ki jih je mogoče hitro in učinkovito obdelati s tem izdelkom.

Lastnosti:

Čisti in končni material
Dobra stopnja odstranjevanja
Dober zaključek
Primerno za širok spekter čiščenja in dodelave (standardno)

Opomba:

Grobo brušenje lakiranih površin
Odstranjevanje lesnih vlaken
glajenje, matiranje in čiščenje različnih površin
Lahkotno odstranjevanje napak

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico