Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll CF-RL, 125 mm x 10 m, A VFN

Št. art.: 7100182472
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100182472
EAN/GTIN 54046719770385
Številka proizvajalca 7100182472
L-število L51710 400

Opis

Izvedba:

Čisti in konča material
Dobra stopnja odstranitve
Skupna dolžina: 10 m
Skupna širina: 125 mm

Opis:

Material Scotch Brite™ Clean and Finish z abrazivom, vezanim s smolo, zagotavlja najbolj enakomerne in ponovljive rezultate dodelave. Netkani zvitki so idealni za ročni nanos ali uporabo na diapozitivih. Glajenje, matiranje in čiščenje različnih površin, hrapavljenje lakiranih površin, odstranjevanje lesnih vlaken in rahlo razstrupljanje so le nekateri primeri uporabe, ki jih je mogoče hitro in učinkovito obdelati s tem izdelkom.

Lastnosti:

Čisti in končni material
Dobra stopnja odstranjevanja
Dober zaključek
Primerno za širok spekter čiščenja in dodelave (standardno)

Opomba:

Grobo brušenje lakiranih površin
Odstranjevanje lesnih vlaken
glajenje, matiranje in čiščenje različnih površin
Lahkotno odstranjevanje napak

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico