Scotch-Brite™ valj, odporen na obrabo, WR-RL, 150 mm x 10 m, A FIN

Št. art.: 7100182469
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Brusna gobica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100182469
EAN/GTIN 04054596597594
Številka proizvajalca 7100182469
L-število L51710 316

Opis

Izvedba:

Izjemno trpežen material Clean & Finish, ki je odporen na trganje
Tridimenzionalna netkana tkanina Scotch-Brite™
Skupna dolžina: 10 m
Skupna širina: 150 mm
Presenetljiv vzorec črt s fino strukturo

Opis:

Širok portfelj teh netkanih zvitkov vključuje več različic izdelkov, primernih za popravilo površin iz nerjavnega jekla in aluminija, matiranje kovin, odstranjevanje lahkih madežev in čiščenje orodja. Valje iz netkanega tekstila, odporne na obrabo, lahko uporabite za čiščenje občutljivih površin, da dosežete mat učinek, ali za grobo obdelavo pobarvanih površin za naslednji korak postopka. Uporabite jih lahko po prvem nanosu barve, za vmesno brušenje in tudi pred lepljenjem.

Lastnosti:

Posebej trpežen material Clean & Finish, ki je odporen na trganje
Tridimenzionalno vlakno Scotch-Brite™
Dosleden, ponovljiv rezultat dela
Geometrija obdelovanca se ne spremeni
Izrazit vzorec črt s fino strukturo
Prilagaja se geometriji obdelovanca

Opomba:

glajenje, matiranje in čiščenje različnih površin, hrapavljenje lakiranih površin, odstranjevanje lesnih vlaken, rahlo razstrupljanje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico