Scotch-Brite™ valj, odporen proti obrabi WR-RL, 100 mm x 10 m, A VFN

Št. art.: 7100182461
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100182461
EAN/GTIN 53134375424061
Številka proizvajalca 7100182461
L-število L51710 224

Opis

Izvedba:

Izjemno trpežen material Clean & Finish, ki je odporen na trganje
Tridimenzionalna netkana tkanina Scotch-Brite™
Skupna dolžina: 10 m
Skupna širina: 100 mm
Presenetljiv vzorec črt s fino strukturo

Opis:

Širok portfelj teh netkanih zvitkov vključuje več različic izdelkov, primernih za popravilo površin iz nerjavnega jekla in aluminija, matiranje kovin, odstranjevanje lahkih madežev in čiščenje orodja. Valje iz netkanega tekstila, odporne na obrabo, lahko uporabite za čiščenje občutljivih površin, da dosežete mat učinek, ali za grobo obdelavo pobarvanih površin za naslednji korak postopka. Uporabite jih lahko po prvem nanosu barve, za vmesno brušenje in tudi pred lepljenjem.

Lastnosti:

Posebej trpežen material Clean & Finish, ki je odporen na trganje
Tridimenzionalno vlakno Scotch-Brite™
Dosleden, ponovljiv rezultat dela
Geometrija obdelovanca se ne spremeni
Izrazit vzorec črt s fino strukturo
Prilagaja se geometriji obdelovanca

Opomba:

glajenje, matiranje in čiščenje različnih površin, hrapavljenje lakiranih površin, odstranjevanje lesnih vlaken, rahlo razstrupljanje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico