3M™ Secure Click™ sklop naglavnega pasu za respiratorje serije HF-800 z govorečo membrano, HF-800-04

Št. art.: 7100181728
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Polovična maska za zaščito dihal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100181728
EAN/GTIN 04054596621978
Številka proizvajalca 7100181728

Opis

Izvedba:

Skupna dolžina: 43,4 mm
Skupna širina: 124,7 mm
Skupna višina: 121 mm

Opis:

3M™ Secure Click™ Trak za naglavno pokrivalo HF-800-04 za serijo polmask HF-800SD z govorečo membrano (HF-801SD, HF-802SD, HF-803SD). Enostaven nadomestni del, ki bo podaljšal življenjsko dobo vašega respiratorja HF-800SD.

Lastnosti:

Nadomestna pokrivala
Nadomestni del za respiratorje za večkratno uporabo 3M
Namesti ga lahko uporabnik sam ali servisni center.
Za respiratorje za večkratno uporabo 3M

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico