3M™ Scotchlite™ odsevni material 8712 N, srebrn, 1270 mm x 50 m

Št. art.: 7100181120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 7100181120
    EAN/GTIN 04054596619067
    Številka proizvajalca 7100181120

    Opis

    Izvedba:

    Odsevni transfer film pomaga izboljšati vidljivost uporabnika ponoči ali v slabih svetlobnih pogojih
    Dobra pralna sposobnost v gospodinjskem perilu pri 60° C
    Skupna dolžina: 50 m
    Skupna širina: 1270 mm

    Opis:

    3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8712 N z visokimi vrednostmi odbojnosti za oblačila z visoko vidljivostjo do majhnih obremenitev.

    Lastnosti:

    Odsevna folija pomaga izboljšati vidljivost uporabnika ponoči ali pri šibki svetlobi.
    Dobro se opere v gospodinjskem pralnem stroju pri 60° C
    Primerno za uporabo na občutljivih tkaninah, ki se lahko čistijo le v suhem čistilniku
    Certificirano v skladu s standardom OEKO-TEX 100

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico