Izvedba:
Barva izdelka: zelena
Idealno za naknadno označevanje na zaprtih površinah.
Največja globina iskanja je 60 cm
Odpornost na elemente
Skupna višina: 7,62 cm
Opis:
3M™ EMS marker za označevanje ob površini je posebej zasnovan za natančno označevanje podzemnih telefonskih vodov. Na voljo je v valjasti obliki, kar omogoča enostavno namestitev v asfalt ali beton, brez obsežnega kopanja. Ta označevalnik omogoča pozitivno identifikacijo objektov.
Lastnosti:
Največja globina zaznavanja je 60 cm
Idealno za naknadno označevanje v zaprtih površinah.
Cilindrična oblika
Pasivna antena v vodoodbojni polietilenskem ohišju
Odpornost na temperature od -20 °C do 50 °C
Odpornost na vremenske vplive in 50-letna življenjska doba
Deluje brez zunanjega vira napajanja
Barva je skladna s standardi APWA
Opomba:
Za električno izolacijo do 1 kV, popravilo plašča kablov ter zaščito in tesnjenje neelektričnih aplikacij