3M™ 1404-XR EMS označevalnik žogic - odpadna voda, zeleni

Št. art.: 7100178134
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 30 Kosov
  • Koraki naročila: 30 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Posebno pisalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100178134
EAN/GTIN 50051128621061
Številka proizvajalca 7100178134

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: zelena
Premer približno 11 cm
Tekočina v označevalniku je biološko razgradljiva in neškodljiva za ljudi, favno in floro.
Globina iskanja do največ 1,5 m
1,5 m območja iskanja

Opis:

Označevalnik krogel 3M™ EMS s podaljšanim dosegom je posebej zasnovan za lociranje vgradnih objektov, ki so pokriti z zasipom. Pritrdi se na spodnjo stran nekovinskih pokrovov ali pokrovov nad vgradnimi objekti. Ta samoprilagodljiv označevalec omogoča pozitivno identifikacijo objektov.

Lastnosti:

Območje zaznavanja do 1,5 metra
Samonivelirna zasnova za natančno vodoravno postavitev
Omogoča enostavno označevanje zakopanih komunalnih vodov
Pasivna antena v vodoodbojni polietilenskem ohišju
Deluje v temperaturnem območju od -20 do 50 stopinj Celzija
Deluje brez zunanjega napajanja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico