3M™ 1422-XR/ID/CE EMS iD - označevalnik žogic - elektrika Evropa, rdeča

Št. art.: 7100178113
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 30 Kosov
  • Koraki naročila: 30 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Posebno pisalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100178113
EAN/GTIN 50051128620811
Številka proizvajalca 7100178113

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: rdeča
Samonivelirna zasnova za natančno in vodoravno postavitev.
Za enostavno označevanje skritih električnih vodov
Premer 101,6 mm
Oranžni označevalnik 3M™ EMS iD Ball Marker - Telefon omogoča izjemno enostavno označevanje in poznejše lociranje podzemnih telefonskih vodov.

Opis:

Označevalnik krogel 3M™ EMS s podaljšanim dosegom je posebej zasnovan za lociranje vgradnih objektov, ki so pokriti z zasipom. Pritrdi se na spodnjo stran nekovinskih pokrovov ali pokrovov nad vgradnimi objekti. Ta samoprilagodljiv označevalec omogoča pozitivno identifikacijo objektov.

Lastnosti:

Območje zaznavanja do 1,5 metra
Samonivelirna zasnova za natančno vodoravno postavitev
Omogoča enostavno označevanje zakopanih komunalnih vodov
Pasivna antena v vodoodbojni polietilenskem ohišju
Deluje v temperaturnem območju od -20 do 50 stopinj Celzija
Deluje brez zunanjega napajanja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico