3M™ 1259 EMS Mini marker - plinski, rumen

Št. art.: 7100178045
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Posebno pisalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100178045
EAN/GTIN 50051128620392
Številka proizvajalca 7100178045

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: rumena
Premer približno 20,1 cm
Štiri špice znotraj krožnega označevalnika služijo za stabilizacijo položaja.
Skupna višina: 3,2 cm

Opis:

3M™ EMS Mini markerji zagotavljajo natančno, priročno in dolgotrajno metodo označevanja podzemnih objektov na globini do 1,8 m (6 ft) od markerja do lokatorja.

Lastnosti:

Globina iskanja 1,8 m
Vodoravni položaj montaže
Štiri špice znotraj krožnega označevalnika se uporabljajo za stabilizacijo položaja.
Zunanje napajanje ni potrebno

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico