3M™ SecureFit™ varnostna čelada, X5503V-CE, modra, prezračevana, CE, 4 EA/šifra

Št. art.: 7100175593
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100175593
EAN/GTIN 04054596593411
Številka proizvajalca 7100175593
L-število L01110 434

Opis

Izvedba:

Varna in udobna zaščita glave pred majhnimi padajočimi predmeti ter za splošno industrijsko uporabo
Sistem trakov z ekskluzivno, patentirano tehnologijo porazdelitve tlaka 3M™.
Štiritočkovni sistem zapenjanja z zaskočnico uporabniku omogoča, da prilagodi višino in prileganje čelade z več možnostmi navpične nastavitve.
Nastavljiv položaj
Izbirni zračniki omogočajo pretok zraka skozi čelado

Opis:

Zagotovite si varno in udobno zaščito glave s trdim klobukom 3M™ SecureFit™ X5503V-CE. Varnostna čelada je zasnovana za splošno industrijsko uporabo in vsakodnevne varnostne zahteve. Po vzoru sodobnih plezalnih čelad zagotavlja zaščito pred majhnimi padajočimi predmeti. Izbirni zračniki omogočajo pretok zraka skozi čelado. Višina čelade na glavi je nastavljiva. Z enostavno nastavljivim 4-točkovnim sistemom zapenjanja z zaskočnico lahko naglavni trak udobno prilagodite glede na potrebe. V čelado je vgrajena ekskluzivna, patentirana tehnologija porazdelitve tlaka 3M™. To ne zagotavlja le varnega prileganja, temveč tudi izboljša udobje pri nošenju. Ta tehnologija zmanjša silo na glavo za do 20 % v primerjavi z običajnimi trakovi za čelade 3M(TM). Zasnova brez robov omogoča neoviran pogled navzgor. Tako lažje opazite morebitne nevarne točke v okolju in se jim izognete. Ta modra zaščitna čelada je opremljena s patentiranim senzorjem 3M™ UVicator™, ki ob izpostavljenosti škodljivemu UV-sevanju spremeni barvo iz rdeče v belo. Izpostavljenost UV-sevanju lahko povzroči, da školjka čelade postane krhka, kar omejuje učinkovito zaščito. Sprememba barve senzorja pokaže, kdaj je treba čelado zamenjati. Izbirni odsevni material 3M™ Scotchlite™ poveča vidljivost v slabših svetlobnih pogojih. Razpoložljive zareze in nastavki za dodatke so združljivi z različnimi zaščitnimi vizirji 3M(TM), naglavnimi ščitniki in drugimi dodatki. Poleg tega lahko po želji dodate trak za brado z magnetnim ali plastičnim zapenjanjem. Preizkušena je za bočno deformacijo in ustreza standardu EN 397 za industrijske varnostne čelade.

Lastnosti:

Varna, udobna zainklift zaščita pred majhnimi padajočimi predmeti in za splošno uporabo v industriji
Sistem lepljenja z ekskluzivno, patentirano tehnologijo porazdelitve tlaka 3M™.
Štiritočkovni zapiralni sistem z zaskočnico uporabniku omogoča, da prilagodi višino in prileganje čelade z več možnostmi navpične nastavitve.
Odprtine omogočajo pretok zraka skozi čelado
Plezalna čelada brez obroča omogoča neoviran pogled navzgor
Senzor 3M™ Uvicator™ vas obvesti, ko je bila vaša trda kapa izpostavljena prekomernemu UV-sevanju in jo je treba zamenjati.
Izbirni odsevni material 3M™ Scotchlite™ poveča vidljivost v slabih svetlobnih pogojih
Preizkus bočne deformacije

Opomba:

Za uporabo v gradbeništvu, naftni in plinski industriji, gozdarstvu in splošni industriji

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico