3M™ X5-S4PTCS2 standardni 4-točkovni trak za brado z zaponko in certifikacijskim preklopom za trde kape SecureFit™.

Št. art.: 7100175587
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Držalo za zaščito glave

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100175587
    EAN/GTIN 04054596595439
    Številka proizvajalca 7100175587

    Opis

    Izvedba:

    Nastavljiv 4-točkovni bradica za hitro in popolno prileganje
    Patentirana funkcija preklopa omogoča preklapljanje med varnostnimi standardi EN 397 in EN 12492
    Izbirna dodatna oprema za X5000 serije 3 M™ SecureFit™ zaščitna čelada
    Enostavna montaža, upravljanje in prilagajanje
    Plastični pokrovček

    Opis:

    Ta štiritočkovni podbradni trak ima plastično zaponko in ekskluzivno izbirno stikalo. Pri uporabi z varnostno čelado 3M SecureFit(tm) X5000 izbirnik na podbradnem traku uporabniku omogoča izbiro standarda EN397 ali EN12492 glede na varnostne zahteve na delovnem mestu. Podbradni trak je zasnovan s funkcijami hitrega in gladkega prilagajanja za prilagajanje po meri.

    Lastnosti:

    Nastavljiv 4-točkovni trak za brado za hitro in popolno prileganje
    Patentirana preklopna funkcija omogoča preklapljanje med varnostnima standardoma EN 397 in EN 12492
    Dodatna oprema za trde kape 3M™ SecureFit™ X5000 Series.
    Enostavno pritrjevanje, upravljanje in prilagajanje
    Plastični pritrdilni element
    kot nadomestilo za obrabljene ali poškodovane dele.

    Opomba:

    Za uporabo s trdimi klobuki 3M™ SecureFit™ serije X5000 in je idealen za uporabo v gradbeništvu, rušenju, gozdarstvu ter naftni in plinski industriji.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico