Varnostna čelada 3M™ SecureFit™, X5502NVE-CE, brez odzračevanja, rumena, 1000Vac, CE, 10 EA/šifra

Št. art.: 7100175539
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 80 Kosov
  • Koraki naročila: 80 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100175539
EAN/GTIN 04054596593930
Številka proizvajalca 7100175539

Opis

Izvedba:

Varna in udobna zaščita glave pred majhnimi padajočimi predmeti ter za splošno industrijsko uporabo
Sistem trakov z ekskluzivno, patentirano tehnologijo porazdelitve tlaka 3M™.
Štiritočkovni sistem zapenjanja z zaskočnico uporabniku omogoča, da prilagodi višino in prileganje čelade z več možnostmi navpične nastavitve.
Oblika brez obroča, ki jo je navdihnila plezalna čelada, omogoča neoviran pogled navzgor
Priložene zareze in nosilci so združljivi z različnimi zaščitnimi vizirji 3M(TM), naglavnimi ščitniki in drugimi pripomočki.

Opis:

Zagotovite si varno in udobno zaščito glave s trdo kapo 3M™ SecureFit™ X5502NVE-CE. Varnostna čelada je zasnovana za splošno industrijsko uporabo in vsakodnevne varnostne zahteve. Po vzoru sodobnih plezalnih čelad zagotavlja zaščito pred majhnimi padajočimi predmeti. Na glavi ga je mogoče prilagoditi. Naš štiritočkovni sistem zapenjanja z zaskočnico omogoča hitro in priročno nastavitev naglavnega traku po potrebi. V čelado je vgrajena ekskluzivna, patentirana tehnologija porazdelitve tlaka 3M™. To ne zagotavlja le varnega prileganja, temveč tudi izboljša udobje. Ta tehnologija zmanjša silo na glavo za do 20 % v primerjavi z običajnimi trakovi za čelade 3M(TM). Zasnova brez robov omogoča neoviran pogled navzgor. Tako lažje opazite morebitne nevarne točke v okolju in se jim izognete. Ta rumena zaščitna čelada je opremljena s patentiranim senzorjem 3M™ UVicator™, ki ob izpostavljenosti škodljivemu UV-sevanju spremeni barvo iz rdeče v belo. Izpostavljenost UV-sevanju lahko povzroči, da školjka čelade postane krhka, kar omejuje učinkovito zaščito. Sprememba barve senzorja pokaže, kdaj je treba čelado zamenjati. Razpoložljive zareze in držala za dodatke so združljivi s številnimi zaščitnimi vizirji, naglavnimi ščitniki in drugimi dodatki 3M(TM). Na čelado lahko pritrdite tudi podbradne trakove s plastičnimi zapirali. Preizkušena je za bočno deformacijo in brizganje tekočih kovin ter ustreza standardu EN 397 za industrijske varnostne čelade.

Lastnosti:

Varna, udobna zainklift zaščita pred majhnimi padajočimi predmeti in za splošno uporabo v industriji
Sistem lepljenja z ekskluzivno, patentirano tehnologijo porazdelitve tlaka 3M™.
Štiritočkovni zapiralni sistem z zaskočnico uporabniku omogoča, da prilagodi višino in prileganje čelade z več možnostmi navpične nastavitve.
Plezalna čelada brez obroča omogoča neoviran pogled navzgor
Razpoložljive zareze in nosilci so združljivi z različnimi zaščitnimi vizirji, naglavnimi ščitniki in drugimi pripomočki 3M(TM).
Združljiv s trakom za brado s plastičnim zapiralom
Senzor 3M™ Uvicator™ vas obvesti, ko je bila vaša trda kapa izpostavljena prekomernemu UV-sevanju in jo je treba zamenjati.
Certificirana po standardu EN 397 kot industrijska varnostna čelada
Preizkušeno za bočne deformacije in brizganje tekočih kovin
Električna izolacija za napetosti 1000 VAC in 440 VAC
UV-stabiliziran ABS
Barva: rumena

Opomba:

Za uporabo v gradbeništvu, gozdarstvu, naftni in plinski industriji, komunalnih storitvah in splošni industriji

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico