3M™ SecureFit™ varnostna čelada, X5012VE-CE, črna, prezračevana, 1000Vac, CE, 4 EA/šifra

Št. art.: 7100175536
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Zaščitne čelade

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100175536
    EAN/GTIN 04054596592575
    Številka proizvajalca 7100175536

    Opis

    Izvedba:

    Varna in udobna zaščita glave za delo na višini ali nevarna industrijska dela.
    Sistem trakov z ekskluzivno, patentirano tehnologijo porazdelitve tlaka 3M™.
    Edinstven sistem pretvorbe, ki ga je razvil 3M(TM) na 4-točkovnem traku za brado, omogoča preklapljanje med standardoma EN 12492 (alpinistične čelade) in EN 397 (industrijske varnostne čelade).
    Šesttočkovni sistem zapenjanja z zaskočnico uporabniku omogoča, da prilagodi višino in prileganje čelade z več možnostmi navpične nastavitve.
    Oblika brez obroča, ki jo je navdihnila plezalna čelada, omogoča neoviran pogled navzgor

    Opis:

    Zagotovite si varno in udobno zaščito glave s trdo kapo 3M™ SecureFit™ X5012VE-CE. Čelada je idealna za različne delovne situacije, tako na višini kot na mestih, kjer se uporabljajo težki stroji ali obstaja verjetnost, da se srečate z drugimi nevarnostmi. Naša varnostna čelada s prezračevanjem izpolnjuje certifikacijske zahteve standardov EN 12492 in EN 397, zaradi posebnega sistema za pretvorbo s 4-točkovnim trakom za brado pa lahko varnostno čelado preprosto prilagodite enemu ali drugemu standardu glede na varnostne zahteve delovnega mesta. Zasnova brez obroča, ki jo navdihujejo sodobne plezalne čelade, omogoča neoviran pogled navzgor. Tako lažje opazite morebitne nevarne točke v okolju in se jim izognete. Šest različnih nastavitev omogoča prilagoditev različnim oblikam glave. Z enostavno nastavljivim 6-točkovnim sistemom zapenjanja z zaskočnico lahko naglavni trak udobno prilagodite glede na potrebe. V čelado je vgrajena ekskluzivna, patentirana tehnologija porazdelitve tlaka 3M™. To ne zagotavlja le varnega prileganja, temveč tudi izboljša udobje pri nošenju. Ta tehnologija zmanjša silo na glavo za do 20 % v primerjavi z običajnimi trakovi za čelade 3M(TM). Ta črna zaščitna čelada je opremljena s patentiranim senzorjem 3M™ UVicator™, katerega barva se ob izpostavljenosti škodljivemu UV-sevanju spremeni iz rdeče v belo. Izpostavljenost UV-sevanju lahko povzroči, da školjka čelade postane krhka, kar omejuje učinkovito zaščito. Sprememba barve senzorja pokaže, kdaj je treba čelado zamenjati. Razpoložljive zareze in držala za dodatke so združljivi s številnimi zaščitnimi vizirji, naglavnimi ščitniki in drugimi dodatki 3M(TM). Ustreza tudi standardu EN 50365 (1000 VAC). Opomba: X5000 se lahko uporablja v načinu EN 12492 (alpinistične čelade) ali EN 397 (industrijske čelade).

    Lastnosti:

    Varen in udoben zainklift duty glave za delo na višini ali nevarno delo v industriji.
    Sistem lepljenja z ekskluzivno, patentirano tehnologijo porazdelitve tlaka 3M™.
    Edinstven sistem pretvorbe, ki ga je 3M razvil na 4-točkovnem traku za brado, omogoča preklapljanje med standardoma EN 12492 (alpinistične čelade) in EN 397 (industrijske varnostne čelade).
    Plezalna čelada brez obroča omogoča neoviran pogled navzgor
    Razpoložljive zareze in nosilci so združljivi z različnimi zaščitnimi vizirji, naglavnimi ščitniki in drugimi pripomočki 3M(TM).
    Senzor 3M™ Uvicator™ vas obvesti, ko je bila vaša trda kapa izpostavljena prekomernemu UV-sevanju in jo je treba zamenjati.
    Certificirano po EN 12492 ali EN 397 (odvisno od nastavitve traku za brado) in EN 50365 (1000 VAC)
    Preizkus bočne deformacije
    UV-stabiliziran ABS
    Barva: črna

    Opomba:

    Za uporabo v gradbeništvu, gozdarstvu, naftni in plinski industriji, komunalnih storitvah in splošni industriji

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico