3M™ SecureFit™ varnostna čelada, X5005V-CE, rdeča, prezračevana, odsevna, CE, 4 EA/šifra

Št. art.: 7100175097
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100175097
EAN/GTIN 04054596592100
Številka proizvajalca 7100175097

Opis

Izvedba:

Varna in udobna zaščita glave za delo na višini ali nevarna industrijska dela.
Sistem trakov z ekskluzivno, patentirano tehnologijo porazdelitve tlaka 3M™.
Edinstven sistem pretvorbe, ki ga je razvil 3M(TM) na 4-točkovnem traku za brado, omogoča preklapljanje med standardoma EN 12492 (alpinistične čelade) in EN 397 (industrijske varnostne čelade).
Šesttočkovni sistem zapenjanja z zaskočnico uporabniku omogoča, da prilagodi višino in prileganje čelade z več možnostmi navpične nastavitve.
Magnetna sponka za zaklepanje kot standard

Opis:

Zagotovite si varno in udobno zaščito glave s trdim klobukom 3M™ SecureFit™ X5005V-CE. Čelada je idealna za različne delovne situacije, tako na višini kot na mestih, kjer se uporabljajo težki stroji ali obstaja verjetnost, da se srečate z drugimi nevarnostmi. Naša varnostna čelada s prezračevanjem izpolnjuje certifikacijske zahteve standardov EN 12492 in EN 397, zaradi posebnega sistema za pretvorbo s 4-točkovnim trakom za brado pa lahko varnostno čelado preprosto prilagodite enemu ali drugemu standardu glede na varnostne zahteve delovnega mesta. Zasnova brez obroča, ki jo navdihujejo sodobne plezalne čelade, omogoča neoviran pogled navzgor. Tako lažje opazite morebitne nevarne točke v okolju in se jim izognete. Šest različnih nastavitev omogoča prilagajanje različnim oblikam glave. Z enostavno nastavljivim 6-točkovnim sistemom zapenjanja z zaskočnico lahko naglavni trak udobno prilagodite glede na potrebe. V čelado je vgrajena ekskluzivna, patentirana tehnologija porazdelitve tlaka 3M™. To ne zagotavlja le varnega prileganja, temveč tudi izboljša udobje pri nošenju. Ta tehnologija zmanjša silo na glavo za do 20 % v primerjavi z običajnimi trakovi za čelade 3M(TM). Odsevni material 3M™ Scotchlite™ poveča vidljivost v slabih svetlobnih pogojih. Ta rdeča zaščitna čelada je opremljena s patentiranim senzorjem 3M™ UVicator™, ki ob izpostavljenosti škodljivemu UV-sevanju spremeni barvo iz rdeče v belo. Izpostavljenost UV-sevanju lahko povzroči, da školjka čelade postane krhka, kar omejuje učinkovito zaščito. Sprememba barve senzorja pokaže, kdaj je treba čelado zamenjati. Izrezi in nastavki za dodatke so združljivi s številnimi vizirji, naglavnimi ščitniki in drugimi dodatki 3M(TM). Opomba: Čelado X5000 lahko nosite v načinu EN 12492 (alpinistična čelada.

Lastnosti:

Varen in udoben zainklift duty glave za delo na višini ali nevarno delo v industriji.
Sistem lepljenja z ekskluzivno, patentirano tehnologijo porazdelitve tlaka 3M™.
Edinstven sistem pretvorbe, ki ga je 3M razvil na 4-točkovnem traku za brado, omogoča preklapljanje med standardoma EN 12492 (alpinistične čelade) in EN 397 (industrijske varnostne čelade).
Magnetna zapiralna sponka kot standard
Plezalna čelada brez obroča omogoča neoviran pogled navzgor
Razpoložljive zareze in nosilci so združljivi z različnimi zaščitnimi vizirji, naglavnimi ščitniki in drugimi pripomočki 3M(TM).
Patentiran UV indikator uporabniku sporoča, kdaj je bila čelada izpostavljena pretiranemu UV sevanju in jo je treba zamenjati.
Certificirano po EN 12492 ali EN 397 (odvisno od nastavitve traku za brado)
Preizkus bočne deformacije
UV-stabiliziran ABS
Barva: rdeča

Opomba:

Za uporabo v gradbeništvu, naftni in plinski industriji, gozdarstvu in komunalnih podjetjih

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico