3M™ Materiali za nalepke s toplotnim prenosom

Št. art.: 7100174269
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100174269
EAN/GTIN 04054596524538
Številka proizvajalca 7100174269

Opis

Izvedba:

Vremensko odporen
Raztegljiv
Zanesljivo označevanje na prostem
Majhen učinek okrevanja
Lahko se ponovno označi s tiskanjem s toplotnim prenosom

Opis:

Naše folije za nalepke zanesljivo kljubujejo vsem vremenskim razmeram, ne glede na to, ali so na soncu, v dežju ali mrazu. Za aluminijasto sijajno PVC-folijo je značilna odpornost proti vremenskim vplivom, zlasti pri zanesljivi in stalni zunanji uporabi. Poleg tega ga ni mogoče nepoškodovanega prenesti na drugo površino. Ima nizke sile vračanja, zato je primeren za vogale, robove, krivine ali tridimenzionalno ukrivljene oblike. Tiskati ga je mogoče z osnovnim tiskom (tiskanje z visokim tiskom ni priporočljivo) in ga je mogoče ponovno označiti s termotransfernim tiskom. Zaščitni pokrov, ki je na obeh straneh silikoniziran, omogoča manjši oprijem v primeru uhajanja lepila.

Lastnosti:

Primerno za sitotisk, fleksotisk in termotisk
Odpornost na vremenske vplive
Temperaturna odpornost od -40 °C do +110 °C
UL priznano
Odpornost na prenos

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico