3M™ VHB™ lepilni trak GPH-110GF, siv, 15 mm x 33 m, 1,1 mm

Št. art.: 7100168778
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 72 Kosov
  • Koraki naročila: 72 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100168778
    EAN/GTIN 04054596587458
    Številka proizvajalca 7100168778
    L-število L01310 1336

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: siva

    Opis:

    Močan, hiter in enostaven način za ustvarjanje trajnih in zanesljivih vezi, ki odpravlja zakovice, vijake, sornike in zvare. 3M™ VHB™ GPH trakovi GPH-110GF so zasnovani za lepljenje, kjer je potrebna visoka temperaturna toleranca, vključno z aplikacijami, ki so podvržene postopku prašnega ali tekočega barvanja.

    Lastnosti:

    Sivo, 1,1 mm, akrilno lepilo s prilagodljivim jedrom iz akrilne pene// Hitro in enostavno lepljenje ter visoko zmogljiva, dolgotrajna obstojnost// Hitro in enostavno lepljenje ter visoko zmogljiva, dolgotrajna obstojnost
    Odlična temperaturna odpornost za lepljenje pred prašnim premazovanjem// Odpornost na takojšnjo uporabo zaradi lepila, občutljivega na pritisk// Odpornost na takojšnjo uporabo zaradi lepila, občutljivega na pritisk
    Zagotavlja močan in trajen oprijem na širok nabor površin z visoko do srednjo površinsko energijo, kot so kovina, aluminij, ABS itd.// Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimizirano oblikovanje// Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimizirano oblikovanje
    Siva, 1,1 mm, odporna na visoke temperature, univerzalno lepilo s prilagodljivim jedrom iz akrilne pene, visoka začetna oprijemljivost// Siva, 1,1 mm, odporna na visoke temperature, univerzalno lepilo s prilagodljivim jedrom iz akrilne pene, visoka začetna oprijemljivost// Odlična za zunanjo uporabo, odporna na UV žarke in topila
    Visoka odpornost proti staranju// Lahko nadomesti običajne mehanske metode spajanja (zakovice, varjenje, vijaki) ali tekoča lepila, brez vrtanja, brušenja, vijačenja, varjenja, naknadne obdelave in čiščenja// Lahko nadomesti običajne mehanske metode spajanja (zakovice, varjenje, vijaki) ali tekoča lepila, brez vrtanja, brušenja, vijačenja, varjenja, naknadne obdelave in čiščenja
    Visoka absorpcija dinamičnih sil, ki blaži vibracije in udarce// Visoka absorpcija dinamičnih sil, ki blaži vibracije in udarce// Zagotavlja trajno zaščito pred vodo, vlago in drugimi vplivi
    Trajno tesnjenje pred vodo, vlago itd.// Trajno tesnjenje pred vodo, vlago itd.// Visoka absorpcija dinamičnih obremenitev, blaži vibracije in udarce.
    Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Ni potrebno vrtanje, brušenje, prebarvanje, vijačenje, varjenje ali ponovno čiščenje
    Odlična temperaturna odpornost pri lepljenju kovinskih delov pred postopki termičnega utrjevanja// Odlična temperaturna odpornost pri lepljenju kovinskih delov pred postopki termičnega utrjevanja// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov
    Zasnovan za notranjo in zunanjo uporabo

    Opomba:

    Za sestavljanje sestavnih delov pred nanosom barve s toplotnim strjevanjem, kot pri prašnem ali tekočem lakiranju
    Za aplikacije z visokimi delovnimi temperaturami do 150 °C na dolgi rok (tedni)
    Za lepljenje plošč na okvirje
    Za lepljenje togih elementov na plošče
    Za lepljenje dekorativnih materialov, okrasnih elementov ali dodatnih delov

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico