3M™ Scotchlok™ 534S priključek za veje, rjav, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 100 kosov / pakiranje

Št. art.: 7100166991
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 1000 Kosov
  • Koraki naročila: 1000 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100166991
EAN/GTIN 50076308924633
Številka proizvajalca 7100166991

Opis

Izvedba:

Edinstveni U-kontakt zagotavlja zanesljivo električno povezavo
Hitra in preprosta uporaba - preprosto se zapre, ne da bi odrezali ali zvijali žico.
Certifikat UL
Največji prerez vodnika od 1,5 mm² do 2,5 mm² (polna ali pletena žica)

Opis:

Spojnik 3M™ Scotchlok™ IDC 316IR za namakalne aplikacije ima edinstven ″U″ kontakt, ki zagotavlja hitro, zanesljivo in na vlago odporno električno povezavo. Ta konektor podpira žice z dimenzijami od 0,5 mm² do 1,5 mm² in največjo napetostjo 32 V.

Lastnosti:

Možno območje uporabe manj kot 32 V
Hitra in enostavna uporaba - preprosto se pritrdi, ne da bi kabel odrezali ali zvijali
Ima edinstven ″U″ kontakt, ki zagotavlja hitro in zanesljivo električno povezavo.
Podpira žice od 0,5 mm² do 1,5 mm² v obliki pigtail povezave

Opomba:

Uporablja se za povezovanje dveh žic v razvejani, linijski, koničasti ali prebojni vgradnji in za izolacijo povezave.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico