3M™ Scotchlok™ 562 priključek za vejo, rumen, 600 V, max. 4 mm², 100 kosov / pakiranje

Št. art.: 7100166940
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 1000 Kosov
  • Koraki naročila: 1000 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100166940
EAN/GTIN 50076308924558
Številka proizvajalca 7100166940

Opis

Izvedba:

Priključitev brez odstranjevanja žic
Enostavna povezava z rahlim pritiskom
S certifikatom UL in CSA
Poveže kabel s presekom od 3,0 mm² do 4,0 mm² (veja) s prehodnim vodnikom in izolira povezavo

Opis:

3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 562, Double Run or Tap, Flame Retardant, konektor električno poveže konec žice (pipe) od 3,0 mm² do 4,0 mm² s prehodnim (run) vodnikom in izolira povezavo. Naš priključek ima edinstven ″U″ kontakt, ki zagotavlja hitro in zanesljivo električno povezavo.

Lastnosti:

Rumen polipropilenski izolirani priključek, primeren za razvejano ali vzporedno spajanje
Edinstven ″U″ kontakt zagotavlja zanesljivo električno povezavo
Hitra in enostavna uporaba - preprosto se pritrdi, ne da bi kabel odrezali ali zvijali
UL in CSA odobritev
Skladen z RoHS 2011/65/EU
Povezuje konec žice (veje) 3,0 mm² do 4,0 mm² s prehodno žico in izolira povezavo.

Opomba:

Za hitro in zanesljivo električno povezavo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico