Izvedba:
Edinstveni U-kontakt zagotavlja zanesljivo električno povezavo
Certifikat UL in CSA
Hitra in enostavna uporaba
Povezuje dva konca kabla od 0,5 mm² do 1,5 mm²
Opis:
Spojnik 3M™ Scotchlok™ IDC 557 ima povezavo z dvema elementoma, ki električno poveže dva konca žice od 0,5 mm2 do 1,5 mm2. Ta negorljiv priključek ima največji premer O.D. izolacije 3,05 mm in delovno temperaturo 105 °C.
Lastnosti:
Edinstven ″U″ kontakt zagotavlja zanesljivo električno povezavo
Za žice od 0,5 mm² do 1,5 mm², polne/vilečaste
UL seznam in RoHS 2011/65/EU skladen
Hitro in preprosto za uporabo
Opomba:
Uporablja se za povezovanje dveh koncev kabla z 0,5 mm² do 1,5 mm² in izolacijo povezave.