3M™ Speedglas™ varilna maska 9100 QR, s filtrom 9100XXi, z zaščitno čelado

Št. art.: 7100166732
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitna maska za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100166732
EAN/GTIN 04046719965281
Številka proizvajalca 7100166732
L-število L01140 239

Opis

Izvedba:

Nova kataloška številka: 7100166732
Prilega se številnim najbolj priljubljenim trdim klobukom. Vgrajeno vodilo za hitro sprostitev (QR) omogoča enostavno odstranitev varilnega vizirja za delo, ki ni varjenje, pri čemer vam ni treba odstraniti trdega klobuka.
Spremenljiva stopnja temnosti 5, 8, 9-13 za večino vrst obločnega varjenja.
Posebna srebrna sprednja stran modela 9100XXi vsebuje zunanje upravljalne elemente ter omogoča hiter in enostaven dostop do načinov brušenja in pomnilnika.
Nova optična rešitev, zaradi katere je vidno polje filtra videti svetlejše, podrobnejše in barvitejše. Samodejni VKLOP/IZKLOP.

Opis:

3M™ Speedglas™ varilska čelada 9100-QR, 583626, vključuje filter za samodejno zatemnitev 9100XXi s sprednjo ploščo, na kateri so zunanji upravljalni elementi za način brušenja. Naša varilska čelada je opremljena z varnostno čelado 3M™ H-701 in jo je mogoče hitro pritrditi na številne najbolj priljubljene varnostne čelade v industriji.

Lastnosti:

Nova kataloška številka: 7100166732
Primeren za številne najbolj priljubljene trde kape. Vgrajeno vodilo za hitro sprostitev (QR) vam omogoča, da brez težav odstranite varilni vizir za delo, ki ni varjenje, pri čemer vam ni treba sneti trde kape.
Spremenljiva stopnja teme 5, 8, 9-13 za večino vrst obločnega varjenja.
Posebna srebrna sprednja stran modela 9100XXi vsebuje zunanje kontrolne elemente ter omogoča hiter in enostaven dostop do načinov brušenja in pomnilnika.
Nova optična rešitev, zaradi katere je vidno polje filtra svetlejše, podrobnejše in barvno bogatejše. Samodejni vklop/izklop.
Nastavite lahko katero koli barvno stopnjo, npr. svetlo stopnjo 3 za brušenje. Funkcija zakasnitve se uporablja za nastavitev zakasnitve osvetlitve.
Čas preklopa (svetlo-temno) 0,1 ms. Vidno polje je nastavljivo po višini in ga je mogoče zanesljivo prilagoditi.
Združljiv z večino 3M™ respiratorjev za enkratno uporabo za varjenje.

Opomba:

Use for welding applications

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico