Izvedba:
Allows for clean label removal without adhesive residue remaining on the substrates
Full range of facestocks includes paper, vinyl, polyester, polypropylene (PP) and polystyrene
Wide range of removable acrylic adhesives for indoor and outdoor applications
Topcoated and non-topcoated materials allowing print flexibility
Opis:
3M™ odstranljivi materiali za nalepke so na voljo za številne izzive označevanja, tiskanja in proizvodnje. Prevlečeni in neprevlečeni lični materiali vključujejo papir, vinil, polipropilen (PP) in poliester za sprejem različnih sistemov črnil. Lepila so oblikovana tako, da zagotavljajo različne stopnje oprijema, hkrati pa so odstranljiva.
Lastnosti:
Lahko se označi s tiskanjem s toplotnim prenosom
Dobra odpornost na topila
Temperaturna odpornost od -29 °C do +68 °C
Lahko se naknadno označi s tiskanjem s toplotnim prenosom