3M™ Heavy Duty Fabric Tape DT11, srebrn, 48 mm x 55 m, 0,28 mm, 24 zvitkov, posamično pakiranih.

Št. art.: 7100158346
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100158346
EAN/GTIN 50689330172271
Številka proizvajalca 7100158346

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: srebrna
Skupna dolžina: 54,8 m
Skupna širina: 48 mm

Opis:

Ta trpežni trak je izdelan iz polietilenske folije, laminirane na tkanino z mešanico lepila iz sintetičnega in naravnega kavčuka , odporen proti zvijanju in se čisto odtrga z zvitka pri različnih opravilih. 3M™ Heavy Duty Duct Tape DT11 je zasnovan tako, da zagotavlja zanesljivo rešitev za vsakodnevne izzive in se lepi na številne podlage, vključno s plastiko.

Lastnosti:

Vsestranski z dobrim oprijemom za vsakodnevno uporabo v najzahtevnejših aplikacijah
Takoj se prilepi in ostane na nepravilnih površinah brez luščenja, tudi na večini plastičnih mas.
Vodoodbojna polietilenska podlaga je odporna na obrabo in rahlo obrabo
Tesnjenje, odporno na vlago, se uporablja pri številnih aplikacijah, npr. pri nanašanju težkih ponjav in tesnjenju cevi.
Na voljo v črni in srebrni barvi

Opomba:

Hanging polyethylene drapes
Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends
Temporary repair

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico