3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean brusilni disk za brušenje 737U, 125 mm, več lukenj, 150+, 31368

Št. art.: 7100155302
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 200 Kosov
  • Koraki naročila: 200 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100155302
    EAN/GTIN 50051131313687
    Številka proizvajalca 7100155302
    L-število L51710 1611

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: vijolična
    Natančno oblikovana brusna zrna, ki se samodejno brusijo, trajajo dvakrat dlje kot običajna industrijska brusna sredstva
    Ostrejše rezalne površine pomenijo manjši pritisk brušenja, manj trenja in manj obrabe
    Perforacija z več luknjami zagotavlja odlično odsesavanje prahu
    Hookit™ samopritrdilni zapiranje za varno držanje in hitro menjavo

    Opis:

    Brušite polnilo, odstranite barvo in obrusite robove - z brusilnim diskom 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Multihole 737U. Naš brusilni disk z natančno oblikovano zrnatostjo in perforacijo Multihole lahko uporabite tudi za končno pripravo pred nanosom polnila. Zagotavlja vrhunski rezultat brušenja, je 30 % hitrejši od drugih vrhunskih abrazivov in ima dolgo življenjsko dobo v vseh fazah popravila karoserije. Površina brusilnega krožnika ima natančno oblikovane keramične abrazivne zrnca. Sestavljena je iz trikotnih abrazivnih zrn, ki so elektrostatično poravnana. Vsako abrazivno zrno deluje kot samostojno rezalno orodje in natančno prodira v barve in polnila. Perforacija z več luknjicami našega brusilnega krožnika zagotavlja odlično odsesavanje prahu in s tem prispeva k večji stopnji odstranjevanja in daljši življenjski dobi orodja. Na zadnji strani brusilnega krožnika je tehnologija Hookit™. Sistem s kavljem in zanko je bil razvit za delovna območja, kjer se diski s samolepilno podlago lahko onesnažijo s prahom, umazanijo ali delci v zraku. Brusilni diski Hookit™ se trdno pritrdijo na nosilno ploščico samopritrdilni (naprodaj ločeno) na naključnem orbitalnem brusilniku, jih je mogoče čisto in enostavno odstraniti ter ponovno uporabiti do konca življenjske dobe brusilnega materiala.

    Lastnosti:

    30 % višja stopnja odstranjevanja materiala v primerjavi z drugimi vrhunskimi abrazivi
    Natančno oblikovana brusna zrna, ki se sama brusijo, imajo dvakrat daljšo življenjsko dobo kot običajni industrijski brusni materiali.
    Ostrejše rezalne površine pomenijo manjši pritisk pri brušenju, manjše trenje in manjšo obrabo.
    Perforacija z več luknjami zagotavlja odlično odsesavanje prahu
    Hookit™ samopritrdilni zapiranje za varen oprijem in hitro menjavo
    Na voljo v velikostih zrnatosti od 80+ do 400+

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico