3M™ Cushion-Mount™ Plus lepilni trak za klišeje E1920H

Št. art.: 7100152422
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100152422
EAN/GTIN 05900422102649
Številka proizvajalca 7100152422

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: roza
Skupna širina: 457 mm

Opis:

Pritrdite fotopolimerno ploščo na tiskarske valje s 3M™ Cushion-Mount™ Plus trakom za pritrjevanje plošč E1920H. Naš 0,51-milimetrski roza trak iz dvojno prevlečene pene ima funkcijo sproščanja zraka z visokim oprijemom na strani plošče. Uporablja se za visoke hitrosti, ko prevladujejo procesne in poltonske slike.

Lastnosti:

Rožnati montažni trak za fleksotiskarske plošče z visokim oprijemom na strani klišeja in mikrokanali, ki preprečujejo nastajanje zračnih mehurčkov; H = višji oprijem na kliše// Rožnati montažni trak za fleksotiskarske plošče z visokim oprijemom na strani klišeja in mikrokanali, ki preprečujejo nastajanje zračnih mehurčkov; H = višji oprijem na kliše
Debelina 0,51 mm// Debelina 0,51 mm
Mehka// Mehka
Najmanjše tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene pri enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska// Najmanjše tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene pri enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska

Opomba:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico