3M™ Folija za mikrofiniširanje 272L, 15 mm x 100 m x 25,4 mm, 40 MIC, NC ASO

Št. art.: 7100149547
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna tkanina

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100149547
    EAN/GTIN 04054596501881
    Številka proizvajalca 7100149547

    Opis

    Opis:

    Folija 3M™ Microfinishing Film Roll 272L na 5 mil (0,125 mm) folijski podlagi z zrni aluminijevega oksida je na voljo v velikosti zrn 9, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 in 100 mikronov (MIC). Oznaka ASO pomeni Abrasive Side Out (zrnata stran je navita navzven). Oznaka ASI pomeni Abrasive Side In (zrnata stran je navita navznoter).

    Lastnosti:

    Barvno označevanje
    Filmska podlaga z visoko natezno trdnostjo
    Homogena filmska podlaga z visoko natančnostjo
    Popolnoma sintetična vez s smolo
    Uporabniku prijazen
    Uporabniku prijazno rokovanje

    Opomba:

    ‎Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico