3M™ SecureFit™ 400 varnostna očala, rdeč/siv okvir, Scotchgard™ Anti-Fog, prozorna leča, SF401SGAF-RED EU

Št. art.: 7100148026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100148026
EAN/GTIN 40545965315434
Številka proizvajalca 7100148026
L-število L01110 164

Opis

Izvedba:

Očala s patentirano tehnologijo porazdelitve pritiska na temenu za varno prileganje in najboljše udobje.
Zaprta zasnova zagotavlja varno prileganje in preprečuje zdrs tudi med hitrimi gibi.
Mehki zaključki za še več udobja
Mehak, nastavljiv, enodelni nosni mostiček za individualno prileganje
Barvno poudarjeni templji - kaj je narobe, če so zaščitna očala videti dobro?

Opis:

Zasnova brez okvirja, široki, prilagodljivi in izjemno ploščati templji za zanesljivo stransko zaščito in idealna kombinacija z naglavnimi ščitniki 3M™. Patentirana tehnologija porazdelitve pritiska v temenu optimizira pritisk na glavo za vsako velikost glave in zagotavlja udobno in varno prileganje, tudi pri hitrem gibanju. Mehak, nastavljiv nosni mostiček za individualno prileganje. Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zaustavlja meglitev bistveno dlje kot običajni premazi proti megli, tudi po več kot 25 čiščenjih leč.

Lastnosti:

Udobna varnostna očala 3M™ SecureFit™ z mehko, nastavljivo nosno blazinico in mehkimi konicami templjev za boljše udobje in prileganje.
Inovativna tehnologija 3M™ SecureFit™ za porazdelitev pritiska na sence z režečimi rebri zagotavlja varno prileganje in optimiziran pritisk na sence. Templji so prilagodljivi in se prilagajajo velikosti uporabnikove glave.
Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam (na voljo pri izbranih modelih)
Na voljo je širok izbor odtenkov leč.
Oranžne leče so na voljo za zaščito pred modro svetlobo
Obdajajoča oblika se prilagaja konturam za varno prileganje, ki preprečuje zdrs.
Ploščati in prilagodljivi templji se dobro kombinirajo z naglavnimi ščitniki in zagotavljajo trdno stransko zaščito.
Na voljo so okvirji iz pene za zaščito oči pred razbitinami
Na voljo je vstavek za leče na recept

Opomba:

Gradbeništvo
Industrijska proizvodnja
Inšpekcijski pregledi
Lahka vzdrževalna dela in popravila
Strojništvo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico