Scotch-Brite™ Satin Finish krtača za krtačenje CP-FB, 60 mm x 30 mm x 6 mm, A CRS, 10 kosov v škatli.

Št. art.: 7100144560
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100144560
EAN/GTIN 04054596468368
Številka proizvajalca 7100144560

Opis

Izvedba:

Film backing offers good flexibility and reduces friction
Add a good finish or remove burrs without gouging or undercutting the work piece
Belts resist loading and offer a consistent finish
Durable and long lasting
Fibers break down gradually to reveal fresh mineral, producing consistent cuts

Opis:

Trak iz flisa s filmsko podlago hitro in učinkovito zmanjša globino hrapavosti. Pri tem se kovinska površina optimalno popravi in izboljša. Enakomerna porazdelitev abrazivnega minerala zagotavlja daljšo življenjsko dobo in vedno enake rezultate dela. Tehnologija vlaknatega flisa omogoča enakomeren in ponovljiv videz površine, ne da bi se spremenila geometrija obdelovanca. Ta uporabniku prijazna paleta izdelkov predstavlja sistemsko rešitev za čiščenje, brušenje in dodelavo površin s satinskim strojem za dodelavo ali gibljivo gredjo. Ta program, vključno z dodatki, ponuja vse izdelke za doseganje želenega rezultata, od grobega čiščenja do finega finiširanja.

Lastnosti:

Filmska podlaga zagotavlja dobro prožnost in zmanjšuje trenje
Zagotavlja dober finiš ali odstranjuje odrezke, ne da bi pri tem izdolbel ali podrezal obdelovanec.
Trakovi so elastični in zagotavljajo enakomeren zaključek

Opomba:

Use for cleaning, finishing, blending and deburring.
Belts work well with platens, or when reduced friction is required
Use to start finishing applications

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico