3M™ Scotch® Trak za tesnjenje škatel 371, prozoren, 75 mm x 990 m

Št. art.: 7100144124
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100144124
    EAN/GTIN 04054596459397
    Številka proizvajalca 7100144124

    Opis

    Izvedba:

    Visoka strižna trdnost in začetni oprijem na kartonske škatle iz kraft mase in testne podloge
    Odobritev FDA
    Nosilni material se dobro prilagaja robovom in hrapavim površinam, da se doseže dobro tesnjenje.
    Varno shranjevanje vsebine zaradi dobre trdnosti pri trganju in raztezanju robov
    Na voljo s tiskom po meri (varnostna navodila, logotipi blagovnih znamk)

    Opis:

    Ta trak je primeren za zložljive škatle s težo do 31,75 kg. Scotch® Packaging Tape 371 ima dvoosno poravnano podlago z lepilom iz gume in smole ter zagotavlja dobro trdnost pri trganju in vlečenju robov. Izpolnjuje okoljske zahteve standarda ASTM D1974-92. Srednje zmogljiv embalažni trak je znan tudi kot paketni ali lepilni trak in se uporablja za tesnjenje navadnih zabojnikov z režami (RSC) in paketov za selitev, pošiljanje in distribucijo. Trpežnost in dober oprijem sta še posebej primerna za zahtevne materiale, kot so valoviti karton ali vlaknene plošče. Zaradi svoje ekonomičnosti in zanesljivosti je srednje zmogljiv pakirni trak še posebej priljubljen pri proizvajalcih hrane in pijače, športnih izdelkov, cevi, kovinskih izdelkov, delov vozil in pohištva.

    Lastnosti:

    Visoka strižna trdnost in začetni oprijem na kraft in testliner kartone// Cenovno dostopen in zanesljiv pakirni trak za lahko embalažo
    Odobrena FDA// dober začetni oprijem na številne materiale, vključno z vlaknenimi ploščami
    Podporni material se dobro prilagaja robovom in hrapavim površinam, kar zagotavlja dobro tesnjenje// Podporni material se dobro prilagaja robovom in hrapavim površinam, kar zagotavlja dobro tesnjenje
    Trak je odporen na vreznine, obrabo, vlago in drgnjenje// Zaradi dobre odpornosti na trganje in vlečenje robov varno drži vsebino
    Dobra odpornost na robove in trganje// Na voljo s tiskom po meri (varnostna navodila, logotipi blagovnih znamk)
    Odličen oprijem na reciklirano podlago iz papirja ali vlaknenih plošč

    Opomba:

    Pakirni trak za lahke in srednje težke kartonske škatle
    Najprimernejši za zložljive škatle do 30 kg

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico