3M™ Polietilenski trak 480, prozoren, 51 mm x 33 m, 0,13 mm

Št. art.: 7100144010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100144010
EAN/GTIN 50051111918086
Številka proizvajalca 7100144010
L-število L01310 1147

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: prozorna
Skupna dolžina: 32,91 m
Skupna širina: 50,8 mm

Opis:

Za polietilenski trak 3M™ 480 je značilna predvsem odpornost proti staranju. Posebno akrilno lepilo in polietilenska podlaga ostaneta prozorna tudi po dolgotrajni uporabi. Enostranski lepilni trak je odporen tudi na vlago, kemikalije, topila in UV žarke. Tudi pri nizkih temperaturah je njegova prepustnost za vodno paro majhna. Zato je primeren za neomejeno dolgotrajno uporabo na prostem. Raztegljiva in prožna podlaga skupaj z močnim lepilom zagotavlja odličen oprijem in dobro odpornost proti obrabi tudi na neravnih površinah.

Lastnosti:

Polietilenska podlaga je dobro odporna na kemikalije in topila.
Dobra odpornost proti obrabi
Izjemno prožna podlaga omogoča, da se trak raztegne in prilagodi teksturiranim in tridimenzionalno oblikovanim površinam.
Posebno lepilo z dolgotrajno prozornostjo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico